COMELIT - Sensore PIR da incasso serie civile Gewiss Chorus bianco lucido, portata 10m, angolo 140°, 10-15VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tipo di segnalazione - passivo infrarossi
Tipo di montaggio - incasso
area di rilevazione - 140 °
caratteristica - superficie
sistema radio - No
Confezione
1 PZ
EAN
8023903206777
Codice prodotto
KO30088008GB
Cod. produttore
30088008GB
Produttore
COE30088008GB
tipo di segnalazione:
passivo infrarossi
Tipo di montaggio:
incasso
area di rilevazione:
140 °
caratteristica:
superficie
sistema radio:
No
corrente d’esercizio:
9 mA
tensione d’esercizio:
10÷15 V
Altezza:
40 mm
Larghezza:
21 mm
profondità:
35 mm
diametro:
0 mm
monitoraggio della copertura:
Sì
Compatibile con Apple HomeKit:
No
Compatibile con Google Assistant:
No
Compatibile con Amazon Alexa:
No
Supporto disponibile IFTTT:
No
classe VdS:
senza


