pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE368615092 SPACE 610MM 48+96W ON-OFF GREY 8530

EXENIA SRL
copiacopia
EXENIA SRL - EXE368615092 SPACE 610MM 48+96W ON-OFF GREY 8530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098082821

Codice prodotto

EXE368615092

Cod. produttore

368615092

Produttore

EXE

Apparecchio a parete, in corrente costante attraverso driver integrato nel corpo dell?apparecchio. Doppia emissione. Doppia accensione. Corpo in alluminio pressofuso lega 6060. Colori disponibili nero opaco texturizzato, bianco opaco texturizzato o grigio cemento. Verniciatura a polvere. Ottiche diffondenti in policarbonato opale. Diffusore microprismato per componente diretta e kit antiabbagliamento di tre pezzi disponibili su richiesta.