pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE36861504X SPACE 610MM 48+96W ON-OFF BIANCO TXT 853

EXENIA SRL
copiacopia
EXENIA SRL - EXE36861504X SPACE 610MM 48+96W ON-OFF BIANCO TXT 853

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098081756

Codice prodotto

EXE36861504X

Cod. produttore

36861504X

Produttore

EXE

Apparecchio a parete, in corrente costante attraverso driver integrato nel corpo dell?apparecchio. Doppia emissione. Doppia accensione. Corpo in alluminio pressofuso lega 6060. Colori disponibili nero opaco texturizzato, bianco opaco texturizzato o grigio cemento. Verniciatura a polvere. Ottiche diffondenti in policarbonato opale. Diffusore microprismato per componente diretta e kit antiabbagliamento di tre pezzi disponibili su richiesta.