pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE36860505X SPACE 310MM 24+48W ON-OFF NERO TXT 8530

EXENIA SRL
copiacopia
EXENIA SRL - EXE36860505X SPACE 310MM 24+48W ON-OFF NERO TXT 8530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098082760

Codice prodotto

EXE36860505X

Cod. produttore

36860505X

Produttore

EXE

Colore del corpo:

Nero

Apparecchio a parete, in corrente costante attraverso driver integrato nel corpo dell?apparecchio. Doppia emissione. Doppia accensione. Corpo in alluminio pressofuso lega 6060. Colori disponibili nero opaco texturizzato, bianco opaco texturizzato o grigio cemento. Verniciatura a polvere. Ottiche diffondenti in policarbonato opale. Diffusore microprismato per componente diretta e kit antiabbagliamento di tre pezzi disponibili su richiesta.