EXENIA SRL - EXE366405152 MUSEO COMPACT ON/OFF 26W NERO 8530


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8051098068245
Codice prodotto
EXE366405152
Cod. produttore
366405152
Produttore
EXE
Colore del corpo:
Nero
Proiettore regolabile con base con sorgente luminosa a LED chip on board (COB) alimentata a corrente costante tramite alimentatore elettronico. La sorgente e installata su un gruppo ottico orientabile connesso alla base mediante uno snodo. Le regolazionisul piano orizzontale sono gestibili nei 355?, mentre sul piano verticale sono limitate a +/-180?. Stabilita massima nel puntamento grazie al perfetto bilanciamento e alla vite di blocco. Corpo ottico con funzione dissipante, base, braccio di supporto edanello decorativo in alluminio pressofuso lega 6060. Semplice installazione grazie alla staffa di fissaggio zincata. Corpo dell?apparecchio ed anello decorativo verniciato a polvere. Ottiche di riflessione in policarbonato verniciato finitura speculare atta a direzionare il flusso luminoso. Disponibile nei fasci: Spot, Medium, Wide.