EXENIA SRL - EXE365405052/9530 MUSEO SMALL X1 NERO OPACO 9530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8051098065954
Codice prodotto
EXE365405052/9530
Cod. produttore
365405052/9530
Produttore
EXE
Colore del corpo:
Nero
Proiettore regolabile con base con sorgente luminosa a LED chip on board (COB) alimentata a corrente costante tramite alimentatore elettronico. La sorgente e installata su un gruppo ottico orientabile connesso alla base mediante uno snodo. Le regolazionisul piano orizzontale sono gestibili nei 355?, mentre sul piano verticale sono limitate a +/- 100?. Stabilita massima nel puntamento grazie al perfetto bilanciamento. Corpo ottico con funzione dissipante e base in alluminio. Braccio di supporto in ottoneed anello decorativo in alluminio lega 6060. Semplice installazione grazie alla staffa di fissaggio zincata. Corpo dell?apparecchio ed anello decorativo verniciato a liquido. Ottiche di riflessione in policarbonato verniciato finitura speculare atta a direzionare il flusso luminoso. Disponibile nei fasci: Spot, Medium e Large.



