EXENIA SRL - EXE358575052 HOLA DIR/IND M 90+45W ON-OFF NERO 8530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8051098080124
Codice prodotto
EXE358575052
Cod. produttore
358575052
Produttore
EXE
Colore del corpo:
Nero
Apparecchio a sospensione con sorgente SMD lineare alimentata in corrente continua a tensione costante attraverso driver integrato nel corpo dell?apparecchio. Le sorgenti sono installate su una piastra di cablaggio bianca all?interno del prodotto, che hainoltre la funzione di congiungere il profilo estruso calandrato esterno con quello interno che compongono il corpo dell?apparecchio. L?apparecchio completo e composto da settori connessi tra di loro tramite dei giunti di alluminio pressofuso, che assolvono anche il compito di sedi per il fissaggio dei cavi di sospensione d?acciaio dell?apparecchio. La connessione elettrica avviene su morsettiere situate dalla parte opposta al piano della piastra di cablaggio. Le morsettiere sono accessibili attraverso la rimozione di uno sportellino di accesso. Diffusore in PMMA opale, corpo apparecchio in lega di alluminio estrusa 6060. Regolazione micrometrica dell?altezza. Verniciatura a polveri in bianco opaco o nero opaco. Prodotto installabile in obliquo.


