pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE358525042 HOLA DIR/IND L 130+65W ON-OFF BIANCO 853

EXENIA SRL
copiacopia
EXENIA SRL - EXE358525042 HOLA DIR/IND L 130+65W ON-OFF BIANCO 853

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098064476

Codice prodotto

EXE358525042

Cod. produttore

358525042

Produttore

EXE

Apparecchio a sospensione con sorgente SMD lineare alimentata in corrente continua a tensione costante attraverso driver integrato nel corpo dell?apparecchio. Le sorgenti sono installate su una piastra di cablaggio bianca all?interno del prodotto, che hainoltre la funzione di congiungere il profilo estruso calandrato esterno con quello interno che compongono il corpo dell?apparecchio. L?apparecchio completo e composto da settori connessi tra di loro tramite dei giunti di alluminio pressofuso, che assolvono anche il compito di sedi per il fissaggio dei cavi di sospensione d?acciaio dell?apparecchio. La connessione elettrica avviene su morsettiere situate dalla parte opposta al piano della piastra di cablaggio. Le morsettiere sono accessibili attraverso la rimozione di uno sportellino di accesso. Diffusore in PMMA opale, corpo apparecchio in lega di alluminio estrusa 6060. Regolazione micrometrica dell?altezza. Verniciatura a polveri in bianco opaco o nero opaco. Prodotto installabile in obliquo.