pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE354516585 LINEA DIR/IND 1160MM DALI CORTEN 8530

EXENIA SRL
copiacopia
EXENIA SRL - EXE354516585 LINEA DIR/IND 1160MM DALI CORTEN 8530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098113433

Codice prodotto

EXE354516585

Cod. produttore

354516585

Produttore

EXE

Apparecchio a sospensione biemissione con sorgente LED chip on board (COB), alimentazione DC con driver a corrente costante integrato nell?apparecchio. La sorgente e installata su un estruso in alluminio che funge da piastra di cablaggio, montata a scatto all?interno dell?apparecchio. La parte di luce indiretta e fornita da una sorgente LED di 6W posizionata centralmente. Corpo dell?apparecchio in lamiera di lega di alluminio ottenuta mediante processi di piegatura, grado di protezione IP40. Connessione alla rete elettrica tramite rosone in policarbonato verniciato in tinta con l?apparecchio. Schermo in policarbonato microprismato. Disponibile in finitura legno.