EXENIA SRL - EXE353805492 PLURIEL DOWNLIGHT 1X GREY 8530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051098024029
Codice prodotto
EXE353805492
Cod. produttore
353805492
Produttore
EXE
Apparecchio da incasso orientabile con sorgente luminosa a LED chip on board (COB) alimentata a corrente costante tramite alimentatore elettronico remoto per montaggio indipendente da ordinare separatamente. La sorgente e installata su un gruppo ottico orientabile connesso alla base da incasso mediante uno snodo. Le regolazioni sul piano orizzontale sono gestibili nei 350?, mentre sul piano verticale sono limitate a 90?. Corpo ottico in alluminio con funzione dissipante lega 6060. Base da incasso in lamiera stampata. Appareccchio verniciato a liquido. In tutte le versioni la base interna del prodotto e di colore nero. Fissaggio rapido tramite due molle di ritenzione. Ottiche di riflessione in policarbonato verniciato finitura speculare atta a direzionare i flussi luminosi. Ottica ed anello decorativo da ordinarsi separatamente.


