pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE353425052 PLURIEL WALL 3X 9W NERO OPACO 8530

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098023855

Codice prodotto

EXE353425052

Cod. produttore

353425052

Produttore

EXE

Colore del corpo:

Nero

Apparecchio a parete o sotto con sorgente luminosa a LED chip on board (COB) alimentata a corrente costante tramite alimentatori elettronici incorporati nell?apparecchio. La sorgente e installata su un gruppo ottico orientabile indipendente, grazie ad uno snodo proprietario. Le regolazioni sul piano orizzontale sono gestibili nei 350?, mentre sul piano verticale sono limitate a 90?. Corpo ottico in alluminio pressofuso con funzione dissipante lega 6060. Supporto in metallo verniciato a liquido. Ottiche di riflessione in policarbonato verniciato finitura speculare atta a direzionare il flusso luminoso; Fasci disponibili: Medium, Large e Wide. Ottica ed anello decorativo da ordinarsi separatamente.