pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE352646542 STEP MAXI 640MM 198W DALI BIANCO 8530

EXENIA SRL
copiacopia
EXENIA SRL - EXE352646542 STEP MAXI 640MM 198W DALI BIANCO 8530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098093537

Codice prodotto

EXE352646542

Cod. produttore

352646542

Produttore

EXE

Apparecchio a parete con sorgenti chip on board (COB) alimentate in corrente costante attraverso driver integrati nel corpo dell?apparecchio. Le sorgenti sono installate su una piastra di alluminio che garantisce la corretta dissipazione delle unita luminose. Corpo dell?apparecchio in lamiera piegata e verniciata a liquido.