pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE352636585/9527 STEP 430MM 132W DALI CORTEN 9527

EXENIA SRL
copiacopia
EXENIA SRL - EXE352636585/9527 STEP 430MM 132W DALI CORTEN 9527

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098306866

Codice prodotto

EXE352636585/9527

Cod. produttore

352636585/9527

Produttore

EXE

Apparecchio a parete con sorgenti chip on board (COB) alimentate in corrente costante attraverso driver integrati nel corpo dell?apparecchio. Le sorgenti sono installate su una piastra di alluminio che garantisce la corretta dissipazione delle unita luminose. Corpo dell?apparecchio in lamiera piegata e verniciata a liquido.