pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE352635052/9540 STEP 430MM 132W ON-OFF NERO 9540

EXENIA SRL
copiacopia
EXENIA SRL - EXE352635052/9540 STEP 430MM 132W ON-OFF NERO 9540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098306392

Codice prodotto

EXE352635052/9540

Cod. produttore

352635052/9540

Produttore

EXE

Colore del corpo:

Nero

Apparecchio a parete con sorgenti chip on board (COB) alimentate in corrente costante attraverso driver integrati nel corpo dell?apparecchio. Le sorgenti sono installate su una piastra di alluminio che garantisce la corretta dissipazione delle unita luminose. Corpo dell?apparecchio in lamiera piegata e verniciata a liquido.