pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE352605042/9540 STEP 210MM 66W ON-OFF BIANCO 9540

EXENIA SRL
copiacopia
EXENIA SRL - EXE352605042/9540 STEP 210MM 66W ON-OFF BIANCO 9540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098040661

Codice prodotto

EXE352605042/9540

Cod. produttore

352605042/9540

Produttore

EXE

Apparecchio a parete con sorgenti chip on board (COB) alimentate in corrente costante attraverso driver integrati nel corpo dell?apparecchio. Le sorgenti sono installate su una piastra di alluminio che garantisce la corretta dissipazione delle unita luminose. Corpo dell?apparecchio in lamiera piegata e verniciata a liquido.