EXENIA SRL - EXE3259400 DIFFUSORE MICRO PRISMATICO D950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 950 mm
Diffusore microforato - no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Perlinato
Confezione
1 PZ
EAN
8051098025088
Codice prodotto
EXE3259400
Cod. produttore
3259400
Produttore
EXE
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
950 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato
Diffusore microprismato ø= 95cm.


