EXENIA SRL - EXE315414001 RONDA FLUO D305 OPALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3100 lm 
- Con lampada - no 
- Lampada - Lampada fluorescente compatta 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8032955834272
Codice prodotto
EXE315414001
Cod. produttore
315414001
Produttore
EXE
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3100 lm
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Rendimento luminoso delle lampade:
67.39 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Diametro esterno:
305 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
106 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



