EXENIA SRL - EXE313920033 ANELLO DEC. WILLY SMALL 75 GIALLO GRANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Giallo
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051098046854
Codice prodotto
EXE313920033
Cod. produttore
313920033
Produttore
EXE
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Giallo
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
120 mm
Anello D12 giallo grano.


