EXENIA SRL - EXE300507010 GO! SOSPENSIONE GU10 ROSSO LACCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Rosso
Portalampada - GU10
Diametro - 55 mm
Materiale (del corpo) - Alluminio
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Confezione
1 PZ
EAN
8051098012781
Codice prodotto
EXE300507010
Cod. produttore
300507010
Produttore
EXE
Colore del corpo:
Rosso
Portalampada:
GU10
Diametro:
55 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
1900...1900 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
400 mm
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



