pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE300407092 GO! PLAFONE SMALL GREY

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098012699

Codice prodotto

EXE300407092

Cod. produttore

300407092

Produttore

EXE

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Diametro esterno:

55 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

160 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio a plafone per lampade con attacco GU10. Corpo in alluminio verniciato in grigio cemento. Ogni apparecchio è fornito con anelli decorativi interni rosso lacca e nero opaco. Sorgente Luminosa: QPAR-16 GU10 1X50W.