EXCEL - EXLWB15.6SGB ARMADIO A PARETE WR600 15U 600X600 - NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superfice di montaggio - Fronte e retro
Tipo di profilo / guida - A forma di L
Numero di porte - 1
Modello - Con telaio fisso
Numero di unità rack - 15
Confezione
1 PZ
EAN
5055540561127
Codice prodotto
EXLWB15.6SGB
Cod. produttore
WB15.6SGB
Produttore
EXL
Superfice di montaggio:
Fronte e retro
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Modello:
Con telaio fisso
Numero di unità rack:
15
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Tipo di ventilazione:
Passivo
Profondità:
600 mm
Altezza:
769 mm
Larghezza:
570 mm
Con porta frontale:
sì
Carico max.:
60 kg
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Smontabile:
no
Con messa a terra:
no
Colore:
Nero
Con pareti laterali:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
9004