pagina iniziale

EXCEL - EXLBB002MPLGE PATCH CORD CAT. 5E U/UTP 2M GRIGIO LS0H

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXLBB002MPLGE PATCH CORD CAT. 5E U/UTP 2M GRIGIO LS0H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540550244

Codice prodotto

EXLBB002MPLGE

Cod. produttore

BB002MPLGE

Produttore

EXL

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

1x4

Colore del cappuccio di protezione:

Grigio

Piedinatura:

1:1

Sezione AWG:

24

Cavo patch Excel categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - grigio - I cavi patch di Excel di categoria 5e U/UTP sono prodotti e testati secondo gli standard ISO11801, EN 50173 Categoria 5 e EIA/TIA per prestazioni ottimizzate. Ciascun cavo consiste di 8 conduttori 24AWG, con codice a colori, incrociati insieme per formare 4 coppie caratterizzate da passi di cordatura differenti. I cavi hanno coperture antitrazione in plastica, per applicazioni che possono richiedere un cablaggio continuo o l'applicazione di un determinato grado di antitrazione. • Categoria 5e • Verificato in modo indipendente • Supporta Gigabit Ethernet • Più colori disponibili • Cablaggio T568B • "Snella" copertura antitrazione a lamella con protezione clip