EXCEL - EXL555-072 PDU ORIZZ. 6 PRESE SCHUKO CON INT. LUMIN
.jpg?80A1897A8764606B82A47C7B7B659AA4B7&ts=1758381407823)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione di fissaggio - 19 pollici
Direzione di montaggio - Orizzontale
Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina
Numero di prese Schuko - 5
Lunghezza del cavo - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
5055540547701
Codice prodotto
EXL555-072
Cod. produttore
555-072
Produttore
EXL
Dimensione di fissaggio:
19 pollici
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina
Numero di prese Schuko:
5
Lunghezza del cavo:
3 m
Misura di fissaggio:
465 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di unità rack:
2
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
45 mm
Tensione di alimentazione:
250 V
Filtro antidisturbo:
no
Commutabile / Sezionabile:
sì
Con indicazione LED:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì
.jpg?80A1897A8764606B82A47C767B659AA4B7&ts=1758381407823)