EXCEL - EXL542-3388-GSBF-BK ARMADIO CR 33U 800X800 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 33
Grado di protezione (IP) - IP20
Profondità - 800 mm
Superfice di montaggio - Fronte e retro
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005443367
Codice prodotto
EXL542-3388-GSBF-BK
Cod. produttore
542-3388-GSBF-BK
Produttore
EXL
Numero di unità rack:
33
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
800 mm
Superfice di montaggio:
Fronte e retro
Larghezza:
800 mm
Colore:
Nero
Altezza:
1670 mm
Tipo di ventilazione:
Passivo
Carico max.:
800 kg
Con pareti laterali:
sì
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Materiale della porta anteriore:
Vetro
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
2
Bloccaggio porta anteriore:
Un punto
Con porta posteriore:
sì
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Bloccaggio porta posteriore:
Un punto
Materiale della porta posteriore:
Acciaio
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
no
Con messa a terra:
sì
Con passaggio dei cavi verticale:
sì
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
9004