EXCEL - EXL201-132-06 BUSSOLA LC DUPLEX OM4 VIOLETTA 6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Colore - Viola
Tipo di fissaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
5055540521916
Codice prodotto
EXL201-132-06
Cod. produttore
201-132-06
Produttore
EXL
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Colore:
Viola
Tipo di fissaggio:
Vite
Materiale (del corpo):
Plastica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no