EXCEL - EXL201-131-06 BUSSOLA SC DUPLEX OM4 VIOLA 6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Colore - Viola
Tipo di fissaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
5055540522852
Codice prodotto
EXL201-131-06
Cod. produttore
201-131-06
Produttore
EXL
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Colore:
Viola
Tipo di fissaggio:
Vite
Materiale (del corpo):
Plastica