EXCEL - EXL201-130-06 BUSSOLA SC SIMPLEX OM4 VIOLA 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Colore - Viola
Tipo di fissaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
5055540527604
Codice prodotto
EXL201-130-06
Cod. produttore
201-130-06
Produttore
EXL
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Colore:
Viola
Tipo di fissaggio:
Vite
Materiale (del corpo):
Plastica
Adattatore Excel Enbeam SC Simplex Monomodale Viola (Confezione da 6)


