EXCEL - EXL200-952-PL CAS. OTTICO 24 LC DUPLEX/SC SIMPLEX VUO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di giunti / adattatori - 48
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Nero
Adatto per numero di inserti modulari - 24
Con numero di giunti / adattatori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
2000004612436
Codice prodotto
EXL200-952-PL
Cod. produttore
200-952-PL
Produttore
EXL
Adatto per numero di giunti / adattatori:
48
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Nero
Adatto per numero di inserti modulari:
24
Con numero di giunti / adattatori:
0
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
LC-Duplex
Numero RAL:
9005
Numero di unità rack:
1
Altezza:
43.8 mm
Larghezza:
482 mm
Profondità:
216.3 mm
_800px.jpg?857584758B6F6190827584728B6C625C816EB37D8267A0AC7EAFC4AC&ts=1758392445705)
_800px.jpg?857584758B6F6190827584728B6C625C836EB37D8267A0AC7EAFC4AC&ts=1758392445705)



