EXCEL - EXL200-951 CAS. OTTICO 24 LC QUAD/SC DUPLEX VUOTO

.jpg?80A186758264696981A47C7A7B659AA4B7&ts=1752242141380)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di giunti / adattatori - 96
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Nero
Adatto per numero di inserti modulari - 24
Con numero di giunti / adattatori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
5055540519197
Codice prodotto
EXL200-951
Cod. produttore
200-951
Produttore
EXL
Adatto per numero di giunti / adattatori:
96
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Nero
Adatto per numero di inserti modulari:
24
Con numero di giunti / adattatori:
0
Tipo di connettore esterno:
SC-Duplex
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
SC-Duplex
Numero RAL:
9005
Numero di unità rack:
1
Altezza:
43.5 mm
Larghezza:
483 mm
Profondità:
219.5 mm