EXCEL - EXL200-649 PIGTAILS OS2 9/125 SC/UPC 1M GIALLO 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria - OS2
Tipo di connettore - SC
Lunghezza - 1 m
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Confezione
1 PZ
EAN
5055540513317
Codice prodotto
EXL200-649
Cod. produttore
200-649
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria:
OS2
Tipo di connettore:
SC
Lunghezza:
1 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Giallo
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Ponticello flessibile Enbeam fibra OS2 9/125 SC/UPC giallo 12-confez - 1m. I ponticelli flessibili in fibra ottica monomodali di Excel sono prodotti partendo da fibra ottica da 900 micron della migliore qualità, e la terminazione può essere un connettorecon ghiera ceramica di diversi tipi. Per facilitare una rapida preparazione e giunzione dei cavi, si utilizza come standard un cavo "semi tight buffered", bufferizzato, facile da spellare. La preparazione dei cavi, la relativa terminazione e la verifica sono attività svolte secondo procedure strettamente controllate, in una struttura approvata da Excel, registrata ISO9001. Ciascun ponticello flessibile è dotato di copertura antitrazione a lamella per prolungare e mantenere i livelli prestazionali dell'assemblato. In prossimità del connettore, viene posizionata un'etichetta contenente un numero di lotto univoco ai fini della qualità e tracciabilità. • Conformità G.657.A2 • Lunghezze selezionabili • Connettori selezionabili • Ogni cavo è imballato ed etichettato singolarmente • Ciascun cavo vanta un collaudo certificato • Conforme RoHS