EXCEL - EXL200-646 PIGTAILS OM4 50/125 SC/UPC 1M VIOLETTO 1

_1600px.jpg?80A18675866463698165747272867D6870989765A2807788918EA06587675E65827A748D9778847C9597749B9B867C79A4657C7D7B96616A8075C4BD80A1A09B&ts=1751501180761)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM4
Tipo di connettore - SC
Lunghezza - 1 m
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Confezione
1 PZ
EAN
5055540513065
Codice prodotto
EXL200-646
Cod. produttore
200-646
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM4
Tipo di connettore:
SC
Lunghezza:
1 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Viola
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Ponticello flessibile Enbeam fibra OM4 50/125 SC/UPC violetto 12-confez - 1m. I ponticelli flessibili in fibra ottica multimodali di Excel sono prodotti partendo da fibra ottica da 900 micron della migliore qualità, e la terminazione può essere un connettore con ghiera ceramica di diversi tipi. Per facilitare una rapida preparazione e giunzione dei cavi, si utilizza come standard un cavo "semi tight buffered", bufferizzato, facile da spellare. La preparazione dei cavi, la relativa terminazione e la verifica sono attività svolte secondo procedure strettamente controllate, in una struttura approvata da Excel, registrata ISO9001. Ciascun ponticello flessibile è dotato di copertura antitrazione a lamella per prolungare e mantenere i livelli prestazionali dell'assemblato. In prossimità del connettore, viene posizionata un'etichetta contenente un numero di lotto univoco ai fini della qualità e tracciabilità. • "Semi Loose Buffered" • Lunghezze selezionabili • Connettori selezionabili • Ogni cavo è imballato edetichettato singolarmente • Ciascun cavo vanta un collaudo certificato • Conforme RoHS