EXCEL - EXL200-569-06 BUSSOLA LC QUAD SINGLEMODE BLU 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Quad
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Quad
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
2000003876594
Codice prodotto
EXL200-569-06
Cod. produttore
200-569-06
Produttore
EXL
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Quad
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Quad
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Vite
Materiale (del corpo):
Plastica


