EXCEL - EXL200-366-06 BUSSOLA SC DUPLEX SINGLEMODE BLU 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
5055540521985
Codice prodotto
EXL200-366-06
Cod. produttore
200-366-06
Produttore
EXL
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Vite
Materiale (del corpo):
Plastica



