pagina iniziale

EXCEL - EXL200-364-06 BUSSOLA LC DUPLEX SINGLEMODE BLU 6

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL200-364-06 BUSSOLA LC DUPLEX SINGLEMODE BLU 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Monomodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540521947

Codice prodotto

EXL200-364-06

Cod. produttore

200-364-06

Produttore

EXL

Adatto per fibra di tipo:

Monomodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Vite

Materiale (del corpo):

Plastica

EXCEL: BUSSOLA LC DUPLEX SINGLEMODE BLU 6PZ, Giunto per fibra ottica