EXCEL - EXL100-993 EXCEL CAT6A CABLE U/FTP PE EXT FCA 500M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6A (IEC)
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000005438929
Codice prodotto
EXL100-993
Cod. produttore
100-993
Produttore
EXL
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6A (IEC)
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Dimensioni AWG:
23
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Diametro esterno approssimativo:
7.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
75 %
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì