EXCEL - EXL100-972-24 PRESA KEYSTONE CAT. 6 FTP TOOLLESS 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5061024163695
Codice prodotto
EXL100-972-24
Cod. produttore
100-972-24
Produttore
EXL
Jack Keystone Cat6 FTP Schermato Profilo Basso.Senza Utensili Argento (Confezione da 24) Installa le tue connessioni di rete con la presa Keystone Cat6 FTP a basso profilo Excel. Parte della nostra gamma premium di prese Keystone Cat6 Excel, questa innovativa presa RJ45 è progettata per prestazioni superiori e facilità d'uso. Design a basso profilo: Questa presa di terminazione senza attrezzi compatta si adatta perfettamente alle scatole da incasso standard, offrendo direzioni di ingresso del cavo versatili e tutti i pannelli Keystone Excel. Schermatura superiore: Il design schermato FTP (Foiled Twisted Pair) garantisce un'eccellente protezione dalle interferenze elettromagnetiche, garantendo una trasmissione dati affidabile e veloce. Installazione facile: Goditi un'installazione senza problemi grazie alla funzione di terminazione senza attrezzi e alla confezione unica, risparmiando tempo e fatica. Opzioni di montaggio flessibili: Compatibile con sportelli a filo e inclinati e con la nostragamma di pannelli Excel, questa presa Keystone si adatta a diverse esigenze di installazione, rendendola ideale per ambienti commerciali. Imballaggio sostenibile: Fornito in un imballaggio senza plastica con un nuovo design più condensato, inclusi codici QR per un facile accesso a ulteriori informazioni. Conformità agli standard: Conforme alle specifiche EN50173-1 e ISO/IEC 11801 Cat 6, garantendo prestazioni e affidabilità ottimali. Costruzione di alta qualità: Realizzata in un elegante finitura argento, questa presa Keystone offre non solo prestazioni eccezionali, ma aggiunge anche un aspetto professionale alla configurazione della rete. Assicurati che la tua rete sia equipaggiata al meglio. Scegli la presa Keystone Cat6 FTP a basso profilo Excel per connessioni affidabili e ad alta velocità ogni volta.










