pagina iniziale

EXCEL - EXL100-541 PATCH CORD CAT. 6A U/UTP 3M VERDE LS0H

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001593264

Codice prodotto

EXL100-541

Cod. produttore

100-541

Produttore

EXL

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Verde

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

1x4

Colore del cappuccio di protezione:

Verde

Piedinatura:

1:1

Sezione AWG:

26

Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 3 m Verde