EXCEL - EXL100-436 PATCH CORD CAT. 6 F/UTP 3M GRIGIO LS0H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - F / UTP
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
5055540506159
Codice prodotto
EXL100-436
Cod. produttore
100-436
Produttore
EXL
Categoria:
6
Tipo di cavo:
F / UTP
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
sì
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Formazione / Struttura del cavo:
1x4
Colore del cappuccio di protezione:
Grigio
Piedinatura:
1:1
Sezione AWG:
26
.jpg?80A185758296616888A48592B1968F779199827B9396767AA495B391A59178939797999EB15F635D7EAFC4AC&ts=1763014199903)
.jpg?80A185758296616888A48592B1968F779199827B9396767AA495B391A59178939797999EB15F645D7EAFC4AC&ts=1763014199903)






