EXCEL - EXL100-395-10 Patch Cord Cat. 6 U/UTP 0,5m LS0H 10 pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
5055540565934
Codice prodotto
EXL100-395-10
Cod. produttore
100-395-10
Produttore
EXL
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
sì
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Formazione / Struttura del cavo:
1x4
Colore del cappuccio di protezione:
Grigio
Piedinatura:
1:1
Sezione AWG:
24






