pagina iniziale

EXCEL - EXL100-387 PATCH CORD CAT. 6 U/UTP 1M VIOLA LS0H

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540505350

Codice prodotto

EXL100-387

Cod. produttore

100-387

Produttore

EXL

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Viola

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

1x4

Colore del cappuccio di protezione:

Viola

Piedinatura:

1:1

Sezione AWG:

24

Cavo Patch Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 1 m Viola