EXCEL - EXL100-335 PATCH CORD CAT. 6 U/UTP 10M GRIGIO LS0H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Categoria - 6 
- Tipo di cavo - U / UTP 
- Lunghezza - 10 m 
- Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8) 
- Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5055540504728
Codice prodotto
EXL100-335
Cod. produttore
100-335
Produttore
EXL
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
10 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
sì
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Formazione / Struttura del cavo:
1x4
Colore del cappuccio di protezione:
Grigio
Piedinatura:
1:1
Sezione AWG:
24