EXCEL - EXL100-215-BK PRESA KEYSTONE CAT. 6 UTP NERA TOOLLESS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - 6
Direzione di uscita - Lineare
Colore - Nero
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
5055540502786
Codice prodotto
EXL100-215-BK
Cod. produttore
100-215-BK
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
6
Direzione di uscita:
Lineare
Colore:
Nero
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Jack Excel toolless categoria 6, UTP, basso profilo - nero. Il Jack Keystone non schermato di Excel, con profilo basso, di categoria 6, è un connettore RJ45 per terminazione toolless avente dimensioni ridotte. Le dimensioni ridotte consentono di alloggiare direzioni con ingresso a cavi multipli, quando questo jack è montato in una scatola da incasso a profondità standard. Ciò consente molte opzioni di montaggio tra cui otturatori a livello nella presa, come anche otturatori angolati più comuni, utilizzati per i jack keystone. Il design dal profilo basso consente l?adattamento di questo jack nel pannello patch Excel 0.5U a 24 porte, generando una densità massima di 48 porte per 1U. Il connettore stesso è inserito all?interno di un alloggiamento in plastica ignifuga di alta qualità, il quale si apre a farfalla dal retro in modo da visualizzare i punti di terminazione IDC. • Conforme ISO, EN e TIA • Più colori disponibili • Basso profilo: profondità complessiva 28 mm • Verifica Delta da parte di terzi • Supporta Gigabit Ethernet • Progettazione con terminazione toolless