pagina iniziale

EXCEL - EXL100-202-WT PRESA KEYSTONE CAT. 5E UTP BIANCA TOOLLE

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 5E

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Colore - Bianco

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540502656

Codice prodotto

EXL100-202-WT

Cod. produttore

100-202-WT

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

5E

Direzione di uscita:

Lineare

Colore:

Bianco

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Jack Excel toolless categoria 5e, UTP, basso profilo - bianco. Il Jack Keystone non schermato di Excel, con profilo basso, di categoria 5e, è un connettore RJ45 per terminazione toolless avente dimensioni ridotte. Le dimensioni ridotte consentono di alloggiare direzioni con ingresso a cavi multipli, quando questo jack è montato in una scatola da incasso a profondità standard. Ciò consente molte opzioni di montaggio tra cui otturatori a livello nella presa, come anche otturatori angolati più comuni, utilizzati per i jack keystone. Il design dal profilo basso consente l?adattamento di questo jack nel pannello patch Excel 0.5U a 24 porte, generando una densità massima di 48 porte per 1U. Il connettore stesso è inserito all?interno di un alloggiamento in plastica ignifuga di alta qualità, il quale si apre a farfalla dal retro in modo da visualizzare i punti di terminazione IDC. • Conforme ISO, EN e TIA • Più colori disponibili • Basso profilo: profondità complessiva 28 mm • Verifica da parte di terzi • Supporta Gigabit Ethernet • Sistema garantito 25 anni