EXCEL - EXL100-182-WT PRESA KEYSTONE CAT. 6A UTP BIANCA TOOLLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - 6A (IEC)
Direzione di uscita - Lineare
Colore - Bianco
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
5055540502335
Codice prodotto
EXL100-182-WT
Cod. produttore
100-182-WT
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
6A (IEC)
Direzione di uscita:
Lineare
Colore:
Bianco
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Jack Keystone Excel categoria 6A, UTP, basso profilo, toolless - bianco. Il Jack Keystone non schermato di Excel, con profilo basso, di categoria 6A, è un connettore RJ45 per terminazione toolless avente dimensioni ridotte. Le dimensioni ridotte consentono di alloggiare direzioni con ingresso a cavi multipli, quando questo jack è montato in una scatola da incasso a profondità standard. Ciò consente molte opzioni di montaggio tra cui otturatori a livello nella presa, come anche otturatori angolati più comuni, utilizzati per i jack keystone. Il connettore è prodotto con polimero di alta qualità, con chiusura posteriore metallica pressofusa, a "farfalla". • Sistema garantito 25 anni • Più colori disponibili • Basso profilo: profondità complessiva 28 mm • Supporta 10 Gigabit Ethernet • Progettazione con terminazione toolless • Verifica ISO11081 seconda edizione, effettuata da terzi







