EXCEL - EXL100-181 PRESA KEYSTONE CAT. 6A FTP TOOLLESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - 6A (IEC)
Direzione di uscita - Lineare
Colore - Argento
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
5055540502304
Codice prodotto
EXL100-181
Cod. produttore
100-181
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
6A (IEC)
Direzione di uscita:
Lineare
Colore:
Argento
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Connessione schermata:
sì
Contenitore schermato:
sì
Jack Keystone Excel categoria 6A, FTP, basso profilo - toolless. Il Jack Keystone schermato di Excel, con profilo basso, di categoria 6A, è un connettore RJ45 per terminazione toolless avente dimensioni ridotte. Le dimensioni ridotte consentono di alloggiare direzioni con ingresso a cavi multipli, quando questo jack è montato in una scatola da incasso a profondità standard. Ciò consente molte opzioni di montaggio tra cui otturatori a livello nella presa, come anche otturatori angolati più comuni, utilizzati per i jack keystone. Il connettore stesso è contenuto in un alloggiamento pressofuso in zinco di alta qualità, il quale si apre posteriormente a farfalla, in modo da visualizzare i punti di terminazione IDC. • Alloggiamento pressofuso di alta qualità • Design con basso profilo: profondità complessiva solo 28 mm • La schermatura a 360° protegge dai disturbi esterni • Progettazione con terminazione toolless • Supporta applicazioni 10 Gigabit Ethernet • Verifica ISO11801 seconda edizione, effettuata da terzi




