pagina iniziale

EXCEL - EXL100-080-ECA CAVO CAT.6 U/UTP AWG24 LS0H ECA 305M VIO

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL100-080-ECA CAVO CAT.6 U/UTP AWG24 LS0H ECA 305M VIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie del conduttore - Nudo

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Numero di twistature (coppie) - 4

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540572260

Codice prodotto

EXL100-080-ECA

Cod. produttore

100-080-ECA

Produttore

EXL

Superficie del conduttore:

Nudo

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Numero di twistature (coppie):

4

Twistatura:

A coppie

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

5.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-10...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...75 °C

Categoria:

6

NVP (Velocità nominale di propagazione):

69 %

Cavo Excel categoria 6, U/UTP, 24AWG, Eca, LS0H, scatola 305m - Violetto - I cavi a diametro ridotto Excel di categoria 6, U/UTP, sono prodotti e testati in base alle specifiche TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 e ISO/IEC 11801 di categoria 6. Ciascun cavo consiste di 8 conduttori 24 AWG isolati con polietilene, con codice a colori. Questi sono incrociati insieme per formare 4 coppie con passi di cordatura variabili. Tali coppie vengono quindi formate attorno a un riempitivo centrale in polietilene a forma diX. Il riempitivo contribuisce al mantenimento e miglioramento delle prestazioni del cavo. Il dettaglio stampato lungo la guaina esterna include codice articolo del cavo, specifiche, e il nostro sistema di marcatura da 305 a 0 metri. Mano a mano che si tira fuori il cavo dalla scatola, le marcature sequenziali effettuano un conto alla rovescia da 305 a 0 metri. Riducendo gli sprechi e tenendo facilmente conto dei metri di cavo installato, questa innovativa legenda stampata finalmente evita la necessità disupporre la quantità di cavo rimanente nelle scatole parzialmente usate. La legenda stampata sul cavo ora include informazioni riguardanti il numero DOP, con test e classificazione del cavo per la tracciabilità. • Categoria 6 • 24 AWG • ISO 11801 • Marcatura sequenziali in metri • Scatola di alimentazione rapida • Euroclasse Eca