EXCEL - EXL100-065 CAVO CAT.5E U/UTP AWG24 PVC ECA 305M GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
5055540500805
Codice prodotto
EXL100-065
Cod. produttore
100-065
Produttore
EXL
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Dimensioni AWG:
24
Numero di twistature (coppie):
4
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
5.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-10...75 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
70 %
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì