EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF88245 MONO KIT CASSETTE AUXG18KVLA_AOEG18KBTB_
.jpg?84758678896C6890B5BAC6B4B8A995988375849CCA6A60649872C1AAB6A091A77D8BC3B9C1AA8799B295C6B4B6AC93A893B4B8AA7F6A7E7B967E847E885758667973BEB5B9&ts=1754179852615)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003756353
Codice prodotto
ERF3NGF88245
Cod. produttore
3NGF88245
Produttore
ERF
La gamma di cassette KV Compact di Fujitsu combina prestazioni e tecnologia giapponese con un design compatto che consente a tutte le pareti di essere libere di sfruttare al meglio la superficie utilizzabile, in quanto perfettamente incassate integrate nell'installazione. Il design del pannello è compatto ed elegante e si adatta a qualsiasi tipo di soffitto grazie alle sue dimensioni grigliate (620 mm x 620 mm). Questo design consente anche un'elevata efficienza energetica (A++ in modalità raffreddamento e A+ in modalità riscaldamento). Ha anche miglioramenti nell'accessibilità di tutte le funzioni, facilitando l'installazione e la manutenzione del dispositivo. Dal punto di vista della manutenzione, questo è più semplice, poiché il pannello del tetto può essere rimosso accanto alla griglia, la manutenzione può essere eseguita e non è necessaria una nuova installazione del foro di ispezione, quindi i costi di costruzione possono essere eliminati. Inoltre, la griglia di aspirazione dell'aria può essere installata in diverse direzioni, il che facilita la manutenzione.


