EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF87276_10 MONO UI PARETE ASEH09KMCG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003160006
Codice prodotto
ERF3NGF87276_10
Cod. produttore
3NGF87276_10
Produttore
ERF
L'unità interna Fujitsu ASY25-KMC, della linea a parete KM di Fujitsu, è un'unità split montata a parete con grandi prestazioni ed efficienza. Questo modello si distingue per il design della ventola che fornisce efficaci prestazioni di riscaldamento a livello del suolo. I ventilatori sono progettati per distribuire l'aria in modo uniforme, garantendo un ambiente confortevole in qualsiasi spazio. È inoltre possibile trovare il kit completo del Fujitsu ASY25-KMC, che include un telecomando e la sua unità esterna. Classe energetica In termini di classe energetica, questo wall split Fujitsu ha una Classe A++ in modalità freddo e una Classe A+ in modalità riscaldamento. Dimensioni Per quanto riguarda le dimensioni di questa parete divisa, l'unitàinterna ha un'altezza di 270 mm, una larghezza di 834 mm e una profondità di 222 mm. Queste dimensioni compatte rendono questo dispositivo adatto per installazioni in spazi ristretti o in luoghi in cui è richiesto un design discreto. Efficienza energetica con R32 L'unità interna Fujitsu ASY25-KMC utilizza il refrigerante R32, noto per la sua efficienza energetica e il basso impatto ambientale. Rispetto all'R410A, l'R32 riduce le emissioni di gas serra del 75%. Funzionamento silenzioso e controllo dell'aria Questo condizionatore d'aria a parete offre una modalità "Super Quiet" che garantisce un basso livello di rumorosità, ideale per ambienti che richiedono silenziosità. Inoltre, il controllo del flusso d'aria è migliorato grazie al design delle lamelle, garantendo un'efficiente distribuzione dell'aria. Connettività intelligente L'unità interna Fujitsu ASY25-KMC consente il controllo remoto tramite un'interfaccia LAN wireless opzionale, semplificando la regolazione e la programmazione del sistema HVAC da qualsiasi luogo, garantendo una temperatura ottimale in ogni momento. Tecnologia Inverter: l'efficienza energetica in azione La tecnologia inverter, presente in questa unità, regola con precisione la velocità del compressore, con conseguente riduzione del consumo energetico e prestazioni costanti. SEER & SCOP In termini di efficienza energetica, l'unità interna Fujitsu ASY25-KMC presenta un SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) di 7,40 in modalità fredda e uno SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) di 4,10 in modalità calda.


