EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF87150 MONO KIT PARETE ASEG18KLCA_AOEG18KLCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8432884584475
Codice prodotto
ERF3NGF87150
Cod. produttore
3NGF87150
Produttore
ERF
Fujitsu ASY50UI-KL è una parete divisa all'avanguardia che combina un design compatto con prestazioni eccezionali. Il suo ingombro ridotto lo rende ideale per spazi di piccole e medie dimensioni come camere da letto o uffici, dove è richiesto un controllo preciso della temperatura. Ma ciò che distingue davvero questo team è la sua tecnologia inverter. La tecnologia inverter è un grande vantaggio per l'efficienza energetica di questo Fujitsu split wall. Inoltre, grazie al suo sistema Energy Save, il Fujitsu ASY50UI-KL consente un controllo preciso delle impostazioni di temperatura, con un conseguente notevole risparmio energetico. La funzione Powerful accelera il processo di raffreddamento o riscaldamento facendo funzionare il compressore alla massima velocità e al massimo flusso d'aria per circa 20 minuti. Questo fa sì che l'ambiente raggiunga rapidamente la temperatura desiderata, fornendo un'immediata sensazione di comfort. L'oscillazione verticale è un'altra caratteristica distintiva, poiché le lame di uscita dell'aria si muovono automaticamente per distribuire l'aria in modo uniforme nella stanza, eliminando la necessità di trovarsi proprio nel flusso d'aria per sentirne gli effetti. Inoltre, il dispositivo regola automaticamente il flusso d'aria in base alle variazioni di temperatura nello spazio, grazie al suo microprocessore intelligente, mantenendo così una temperatura costante nella stanza. La convenienza è una priorità con l'inverter split wall Fujitsu ASY50UI-KL. È dotato di un riavvio automatico in caso di interruzione di corrente, utile soprattutto per evitare spiacevoli sorprese nel cuore della notte. Dispone inoltre di un timer che consente di programmarne lo spegnimento automatico dopo un periodo di funzionamento predeterminato, utile per evitare inutili consumi energetici. Un altro punto di forza è il suo pianificatore digitale, che offre all'utente la flessibilità di scegliere tra quattro diverse combinazioni per gestire la pianificazione oraria: ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON. Ciò consente di adattare il condizionatore d'aria alle preferenze individuali di ciascun utente. Inoltre, la facilità di manutenzione è un ulteriore vantaggio, poiché il pannello frontale del condizionatore d'aria può essere rimosso con facilità, facilitando la pulizia e la riparazione del condizionatore d'aria quando necessario.


